Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421546
Rubix:798388186000
fabricante:40421546

Documentos
Detalles de producto : N100 15 28 10 90NBR 40421546
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 15 28 10 90NBR 40421546
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 € Sin IVA
/ unidad
41,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
