Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096132
Rubix:798390337000
fabricante:OMS-S 60 X 75 X 7 X 7,50 PTFE GM201

Documentos
Detalles de producto : OMS-S 60 75 7 GM201 PTFE 24096132
Juego de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo de goma perfilado como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas de servicio pesado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,36 € Sin IVA
/ unidad
478,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
