Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422366
Rubix:798390739000
fabricante:40422366




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T22 100 115 11,4 V142 95AU 40422366
T22 100 115 11,4 V142 95AU 40422366
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,63 € Sin IVA
/ unidad
101,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días