Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422255
Rubix:798390622000
fabricante:40422255




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 65 80 11,4 V142 95AU 40422255
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Entre otras aplicaciones, es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días