Referencias
Dichtomatik:67080598
Rubix:799072590000
fabricante:67080598


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Detalles de producto : SNI39 60,0 70,0 8,0 PU9534
El anillo ranurado SNI39 es un sello de vástago de simple efecto con una construcción asimétrica. Un segundo labio de sellado refuerza la función de sellado del anillo ranurado SNI39. Gracias a la sinergia entre geometría y material, estos perfiles son excelentes para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 39), segundo labio de sellado (zl), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,28 € Sin IVA
/ unidad
7,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días