Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422279
Rubix:798390639000
fabricante:40422279




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 180 205 14,6 V142 95AU 40422279
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de fijación en el diámetro exterior. Es adecuada, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idónea como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,98 € Sin IVA
/ unidad
182,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días