Referencias
Dichtomatik:24223271
Rubix:798278603000
fabricante:24223271




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 25 35 8,2 (24223271)
Anillo ranurado T 20 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € Sin IVA
/ unidad
19,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días