Referencias
Ref. sustituida:847749
GISS Cutline:869094
Rubix:798953913000
EAN:3660338228612


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 56 mm |
|---|---|
| Tipo de fijación | b16 |
| Margen de sujeción, mínimo | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : PORTABROCAS AUTOMATICO 3-16 B16
Mandril de perforación de fijación rápida para árbol DIN 238.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 56 mm |
|---|---|
| Tipo de fijación | b16 |
| Margen de sujeción, mínimo | 3 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 16 mm |
| Fijación de mango | b16 |
| Longitud, mandril abierto | 95.5 mm |
| Longitud, mandril cerrado | 109 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,62 € Sin IVA
/ unidad
189,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h