PORTABROCAS SUJECION RAPIDA DE PRECISION ACORTADO 3-16 MM B18

Portabrocas sujeción rápida de precisión

Ver información técnica
Referencias
Röhm:871017
Rubix:799299550000
EAN:4019208009445

Detalles de producto : PORTABROCAS SUJECION RAPIDA DE PRECISION ACORTADO 3-16 MM B18


Portabrocas de precisión de sujeción rápida

Características: con alojamiento cónico, sin llave y con autosujeción. Con manguito puntiagudo para alta precisión de concentricidad (0,05 mm). Todas las piezas de desgaste están templadas.

Aplicación: gracias a la sujeción posterior automática especialmente adecuado para altas velocidades de giro en taladradoras controladas por CNC, taladradoras especiales y taladradoras de producción.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,43 Sin IVA
/ unidad
305,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días