PORTABROCAS EXTRA RV 1,5-13 MM 1/2-20 SDS-PLUS

Chuck Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 SDS-plus

Ver información técnica

Referencias

Röhm:1288566
Rubix:799297751000
fabricante:1288566
EAN:4019208314174
brand logo

Detalles de producto : PORTABROCAS EXTRA RV 1,5-13 MM 1/2-20 SDS-PLUS


Portabrocas, con bloqueo radial y vástago de inserción SDS-plus

Características: con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda, perforado, con bloqueo radial y estuche de metal.

Aplicación: para taladradoras y taladros manuales eficientes y máquinas taladradoras manuales de batería de alta potencia con par de giro de hasta 100 Nm. Aplicación exclusiva con función de martillo desconectada.

Información técnica


Atributos
77,51 € Sin IVA
/ unidad
93,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días