Referencias
Röhm:871057
Rubix:798300319000
EAN:4019208057910


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 46 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 3 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : PORTABROCA SUPRA 3-16 S B16
Portabrocas estándar de sujeción rápida, ejecución ligera, RÖHM
Características: sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Características: sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 46 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 3 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 16 mm |
| Tamaño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 € Sin IVA
/ unidad
106,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días