Referencias
Röhm:249804
Rubix:798333353000
EAN:4019208067704
Detalles de producto : PORTA BROCAS SUPRA SK13S 1/2X20 BS EK
Portabrocas estándar de sujeción rápida
Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Cualidades
The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.
Aplicaciones
Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 € Sin IVA
/ unidad
106,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días