305221 DRILL CHUCK SU-SK 13 S B12
Portabrocas sujeción rápida Supra
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Röhm:305221
Rubix:798333351000
EAN:4019208069067
Documentos
Detalles de producto : 305221 DRILL CHUCK SU-SK 13 S B12
Portabrocas de sujeción rápida, SUPRA-SK
Características: portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y sujeción posterior automática, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.
Nota: adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.
Características: portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y sujeción posterior automática, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.
Nota: adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 42.8 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 € Sin IVA
/ unidad
106,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

