Referencias
Bosch:GFA 12-B (1600A00F5H)
Rubix:798700235000
fabricante:1600A00F5H
EAN:3165140847636
Detalles de producto : 1600A00F5H PORTABROCAS GFA-12B PARA GSR-12V 15 FC
Adaptador FlexiClick GFA 12-B, Redefine your limits – la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta., Portabrocas Auto-Lock de 10 mm, Compatible con GSR de 12 V-15 FC (0 601 9F6...), La interfaz «de un solo clic» garantiza una fijación rápida y segura a la máquina, Gran flexibilidad: el adaptador para portabrocas GFA 12-B amplía las posibilidades de uso del atornillador a batería HEX para las aplicaciones de taladrado, Diseño compacto: el diseño corto (178 mm con GSR 12 V-15 FC) permite un trabajo de precisión, Caja de cartón
Adaptador FlexiClick GFA 12-B
Información técnica
Atributos
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
|---|---|
| Rango de sujeción, máximo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € Sin IVA
/ unidad
52,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


