PORTABROCAS SUJECION RAPIDA SUPRA I 0-10 MM B16

Portabrocas sujeción rápida Supra

Ver información técnica
Referencias
Röhm:871041
Rubix:799300076000
EAN:4019208189772
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior40.2 mm
Margen de sujeción, mínimo0 mm
Rango de sujeción, máximo10 mm

Detalles de producto : PORTABROCAS SUJECION RAPIDA SUPRA I 0-10 MM B16


Portabrocas estándar de sujeción rápida

Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.

Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.

Cualidades

The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.

Aplicaciones

Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior40.2 mm
Margen de sujeción, mínimo0 mm
Rango de sujeción, máximo10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,53 Sin IVA
/ unidad
157,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días