871049 DRILL CHUCK SU-13S 3/8- 24
Portabrocas sujeción rápida Supra
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Röhm:871049
Rubix:798320415000
EAN:4019208024592


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 871049 DRILL CHUCK SU-13S 3/8- 24
Portabrocas estándar de sujeción rápida
Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Características: modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Cualidades
The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.
Aplicaciones
Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
| Longitud, mandril abierto | 76.3 mm |
| Longitud, mandril cerrado | 83.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,90 € Sin IVA
/ unidad
97,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días