MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M10X1
Macho roscar a máquina DIN374 TiN forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:852 10.005
Rubix:799284680000
fabricante:9008520100050
EAN:4031093631037

Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M10X1
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Macho de máquina para agujero ciego
Aplicación: Para roscas métricas de precisión según DIN 13. Particularmente adecuado para aceros generales, aceros de construcción, aceros de mecanizado, aceros para cementación y aceros templados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | iso2/6h |
| Roscado | m10 x 1 |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Diámetro de cola | 7 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 5.5 mm |
| Dirección de roscado | derecha |
| Entrada | c |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Norma DIN | din 374 |
| Profundidad de rosca | 11 mm |
| Longitud, capacidad | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,48 € Sin IVA
/ unidad
104,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










