MACHO MAQUINA PASANTE M-2 HSSE+POLI P/ACERO

Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:844819
Rubix:798943393000
EAN:3660338071829
844819
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Rosca0.4 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-2 HSSE+POLI P/ACERO


Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
Machine tap DIN371 HSSE Form B

Cualidades

Anillo azul para un reconocimiento rápido de la aplicación

Aplicaciones

Para roscado en aceros
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Rosca0.4 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulido
Tolerancia6h
Roscadométrica
Longitud total45 mm
Diámetro de cola2.8 mm
Adaptador de llave cuadrada2.1 mm
Norma DINdin 371
Longitud, capacidad8 mm
23,94 Sin IVA
/ unidad
28,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días