MACHO MAQUINA PASANTE M-6 HSSE VAP


Macho de roscar a máquina de acero inoxidable con entrada gun hss-e steam

Referencias
roebuck:832061
rubix:798942005000
ean:3660338049965
MACHINE TAP METRIC COARSE - GUN NOSED FOR THROUGHT HOLES  - M6X100 HSS-E - STEAM - DIN 371 - 6H
Resumen técnico
Roscadométrico
Diámetro de rosca6 mm
Rosca1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-6 HSSE VAP


Roscado métrico.

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de rosca6 mm
Rosca1 mm
Longitud total80 mm
Material del cuerpoHSS-E
RevestimientoSTEAM
Tolerancia6H
Diámetro de cola6 mm
Adaptador de llave cuadrada4,9 mm
Norma DINDIN 371
Longitud, capacidad16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,36 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días