MACHO MAQUINA PASANTE M-10 HSSE P/INOX

Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:844682
Rubix:798943408000
EAN:3660338072253
844682
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Rosca1.5 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-10 HSSE P/INOX


Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M10

Cualidades

Yellow ring for an easy understanding of the application

Aplicaciones

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Rosca1.5 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulido
Tolerancia6h
Roscadométrica
Longitud total100 mm
Diámetro de cola10 mm
Adaptador de llave cuadrada8 mm
Norma DINdin 371
Longitud, capacidad20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,92 Sin IVA
/ unidad
39,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días