Opciones de filtro
Categorías
  • perforación (2392)
  • fresado (251)
  • roscado (164)
  • avellanado, biselado y desbarbado (34)
  • 1Marca
  • gühring
    (2841)
  • 574 Producto(s) de 2841 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL DIN1898A HSS CONICA 10 MM

    • gühring:531 10.000
    • rubix:799284941000
    • fabricante:9005310100000
    • ean:4031093156783
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:10 mm
    • Longitud total:245 mm
    • Longitud de corte:190 mm
    186,30 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL CORTA 0,90 MM DIN338 HSS TIPO N VASTAGO CIL.

    • gühring:205 0.900
    • rubix:799283153000
    • fabricante:9002050009000
    • ean:4031093011815
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:0.9 mm
    • Longitud total:32 mm
    • Longitud de corte:32 mm
    3,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 5,60 MM

    • gühring:605 5.600
    • rubix:799286314000
    • fabricante:9006050056000
    • ean:4031093185608
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:5.6 mm
    • Longitud total:93 mm
    • Longitud de corte:57 mm
    12,65 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE TIN TIPO UNI FORMA B M8

    • gühring:1285 8.000
    • rubix:799283078000
    • fabricante:9012850080000
    • ean:4031093702904
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Roscado:m8 x 1.25 (iso metric)
    • Diámetro de rosca:8 mm
    • Tipo:taladros pasantes métricos
    63,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA C M8

    • gühring:1577 8.000
    • rubix:799283077000
    • fabricante:9015770080000
    • ean:4031093719575
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de rosca:8 mm
    • Rosca:1.25 mm
    • Material del cuerpo:hss-e / pm
    77,74 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA DE CENTRAR SIN SUPERFICIE DIN333 HSS FORMA R TIPO N 60 GRADOS 2,50 MM

    • gühring:583 2.500
    • rubix:799284940000
    • fabricante:9005830025000
    • ean:4031093182348
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro:2.5 mm
    • Diámetro de punta:2.5 mm
    • Longitud total:45 mm
    10,81 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA DE CENTRAR SIN SUPERFICIE DIN333 HSS FORMA R TIPO N 60 GRADOS 3,15 MM

    • gühring:583 3.150
    • rubix:799285390000
    • fabricante:9005830031500
    • ean:4031093182355
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro:3.15 mm
    • Diámetro de punta:3.15 mm
    • Longitud total:50 mm
    14,66 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 12,00 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.

    • gühring:1260 12.000
    • rubix:799283267000
    • fabricante:9012600120000
    • ean:4031093302562
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:12 mm
    • Longitud total:151 mm
    • Longitud de corte:101 mm
    82,92 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 13,00 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.

    • gühring:223 13.000
    • rubix:799283093000
    • fabricante:9002230130000
    • ean:4031093056922
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:13 mm
    • Longitud total:102 mm
    • Longitud de corte:51 mm
    36,46 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 11,70 MM

    • gühring:5514 11.700
    • rubix:799285188000
    • fabricante:9055140117000
    • ean:4031093617901
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:11.7 mm
    • Longitud total:102 mm
    • Longitud de corte:55 mm
    76,25 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 3,10 MM

    • gühring:5515 3.100
    • rubix:799285096000
    • fabricante:9055150031000
    • ean:4031093618083
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:3.1 mm
    • Longitud total:66 mm
    • Longitud de corte:28 mm
    51,41 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 7,30 MM

    • gühring:5511 7.300
    • rubix:799285142000
    • fabricante:9055110073000
    • ean:4031093616973
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:7.3 mm
    • Longitud total:91 mm
    • Longitud de corte:53 mm
    88,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 14,70 MM

    • gühring:5515 14.700
    • rubix:799285020000
    • fabricante:9055150147000
    • ean:4031093792462
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:14.7 mm
    • Longitud total:133 mm
    • Longitud de corte:83 mm
    149,50 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESCARIAR DIN343 HSS VASTAGO CM1 13,75 MM

    • gühring:534 13.750
    • rubix:799285322000
    • fabricante:9005340137500
    • ean:4031093158411
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:13.75 mm
    • Longitud total:189 mm
    • Longitud de corte:108 mm
    82,92 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 6,35 MM

    • gühring:5510 6.350
    • rubix:799285298000
    • fabricante:9055100063500
    • ean:4031093574808
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:6.35 mm
    • Longitud total:79 mm
    • Longitud de corte:34 mm
    85,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 13,70 MM

    • gühring:5510 13.700
    • rubix:799285249000
    • fabricante:9055100137000
    • ean:4031093575195
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:13.7 mm
    • Longitud total:107 mm
    • Longitud de corte:60 mm
    189,75 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 8,90 MM

    • gühring:5514 8.900
    • rubix:799285207000
    • fabricante:9055140089000
    • ean:4031093617727
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:8.9 mm
    • Longitud total:89 mm
    • Longitud de corte:47 mm
    50,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 5,90 MM

    • gühring:5510 5.900
    • rubix:799285302000
    • fabricante:9055100059000
    • ean:4031093616218
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:5.9 mm
    • Longitud total:66 mm
    • Longitud de corte:28 mm
    62,22 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 3,57 MM

    • gühring:5511 3.570
    • rubix:799285166000
    • fabricante:9055110035700
    • ean:4031093683944
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:3.57 mm
    • Longitud total:66 mm
    • Longitud de corte:28 mm
    74,75 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 7,40 MM

    • gühring:5514 7.400
    • rubix:799285215000
    • fabricante:9055140074000
    • ean:4031093577021
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:7.4 mm
    • Longitud total:79 mm
    • Longitud de corte:41 mm
    45,77 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 9,10 MM

    • gühring:5510 9.100
    • rubix:799285278000
    • fabricante:9055100091000
    • ean:4031093616423
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:9.1 mm
    • Longitud total:89 mm
    • Longitud de corte:47 mm
    94,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 13 MM

    • gühring:5515 13.000
    • rubix:799285025000
    • fabricante:9055150130000
    • ean:4031093577694
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:13 mm
    • Longitud total:124 mm
    • Longitud de corte:77 mm
    115,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 5,95 MM

    • gühring:5510 5.950
    • rubix:799285301000
    • fabricante:9055100059500
    • ean:4031093574785
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:5.95 mm
    • Longitud total:66 mm
    • Longitud de corte:28 mm
    62,22 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 3,90 MM

    • gühring:5611 3.900
    • rubix:799285008000
    • fabricante:9056110039000
    • ean:4031093677356
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:3.9 mm
    • Longitud total:74 mm
    • Longitud de corte:36 mm
    76,25 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 574