MACHO MAQUINA PASANTE M-10 HSSE+POLI P/ACERO
Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:844825
Rubix:798943398000
EAN:3660338071881




Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-10 HSSE+POLI P/ACERO
Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M10
Cualidades
Anillo azul para un reconocimiento rápido de la aplicación
Aplicaciones
Para roscado en aceros
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | pulido |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrico |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 8 mm |
| Norma DIN | din 371 |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 € Sin IVA
/ unidad
37,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días