MACHO MAQUINA PASANTE M-5 HSSE

Macho de roscar a máquina con entrada gun hss-e

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:832093
Rubix:798942008000
EAN:3660338050138
MACHINE TAP METRIC COARSE - GUN NOSED FOR THROUGHT HOLES  - M5X80 HSS-E - DIN 371 - 6H
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Rosca0.8 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-5 HSSE


Macho de roscar a máquina con entrada gun hss-e Roscado métrico.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Rosca0.8 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientono
Tolerancia6h
Roscadométrico
Longitud total70 mm
Diámetro de cola6 mm
Adaptador de llave cuadrada4.9 mm
Norma DINdin 371
Longitud, capacidad14 mm
16,25 Sin IVA
/ unidad
19,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días