Referencias
Beta Tools:428FC 3
Rubix:798167987000
fabricante:004280103
EAN:8014230170657


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.7 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 428FC 3-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Diámetro de rosca | 2.7 mm |
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de perforación | 2.7 mm |
| Profundidad de rosca | 11 mm |
| Longitud, capacidad | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días