3100 JGO MACHOS M3-M12 (43348)
REF. 3100 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:43348
Rubix:798336518000
fabricante:3100 JGO MACHOS M3-M12 (43348)
Detalles de producto : 3100 JGO MACHOS M3-M12 (43348)
Aplicación Alternativa: N.1
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//P.1
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso Mano / Máquina: Máquina
Tipo DIN: N
Operación: Roscado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//P.1
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso Mano / Máquina: Máquina
Tipo DIN: N
Operación: Roscado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Cualidades
Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
Entrada tipo GUN
Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
Entrada tipo GUN
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss-co |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
