96T-AS 7/64-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96T-AS 7/64
Rubix:798167765000
fabricante:000960670
EAN:8014230429328

Detalles de producto : 96T-AS 7/64-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Cualidades
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x85x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7/64 |
| Longitud | 153 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
