96 22-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96 22
Rubix:798166507000
fabricante:000960220
EAN:8014230025148

Detalles de producto : 96 22-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 910 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 22 |
| Longitud | 216 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,88 € Sin IVA
/ unidad
38,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
