Referencias
Wera:05023107001
Rubix:798263680000
EAN:4013288003959
Detalles de producto : 354 HEX-PLUS SW 2,5
Destornillador para hexágono
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Cualidades
Wera's Hex-Plus design helps to keep the screw head in tact with narrow contact surfaces. Standard hex designs tend to round out the screw head
Anti-roll protection at base of handle stops screwdrivers from rolling away at the workplace
Kraftform handle, with hard and soft zones, fits the shape to the hand for the ultimate in comfort and high-speed torque transfer
Anti-roll protection at base of handle stops screwdrivers from rolling away at the workplace
Kraftform handle, with hard and soft zones, fits the shape to the hand for the ultimate in comfort and high-speed torque transfer
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días