950 PK/L HEX-PLUS SW 2,5

Llave Allen niquelada con punta esférica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05022054001
Rubix:798263100000
EAN:4013288018793
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella2,5 mm
Longitud112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 950 PK/L HEX-PLUS SW 2,5


Llave Allen con punta esférica, larga, varilla estructura cromada

Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.

Varilla estructura cromada, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.

Cualidades

•L-keys for hexagonal socket screws|•Hex-Plus allows socket head screws to live longer|•Hexagonal ballpoint on the long arm|•High corrosion protection thanks to chrome-plating|•Metric

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2,5 mm
Longitud112 mm
Acabadocromado
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días