1996M-12 LLAVE ALLEN C/BOLA 12
Llaves hexagonales métricas en L con acabado fosfatado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1996M-12
Rubix:798210956000
EAN:7314150122738

Detalles de producto : 1996M-12 LLAVE ALLEN C/BOLA 12
Cualidades
Acero robusto de alta calidad|Mayor precisión en la punta|Fácil identificación del tamaño estampado en la hoja|Punta esférica hexagonal en el brazo largo|Acceso más fácil en diferentes ángulos gracias a la punta esférica para un trabajo más eficiente y ahorro de tiempo|Mayor par de apriete gracias al brazo más largo que proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Longitud | 262 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,01 € Sin IVA
/ unidad
10,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
