LLAVE ALLEN DIN 911 PUNTA ESFERICA 6 MM

Llave Allen DIN 911L punta esférica

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 212.6
Rubix:799307498000
fabricante:PB 212.6
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 PUNTA ESFERICA 6 MM


Llave Allen con punta esférica, larga

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.

Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 Sin IVA
/ unidad
7,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días