Referencias
Beta Tools:97RTX 40
Rubix:798167931000
fabricante:000970240
EAN:8014230350332

Documentos
Detalles de producto : 97RTX 40-LL MACHO TAMPER RESISTANT TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud | 112 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 € Sin IVA
/ unidad
12,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
