Referencias
Bahco:SS324-4
Rubix:799061875000
EAN:7314150405770



Detalles de producto : LLAVE ALLEN CON BOLA 4 INOX SS324-4
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Llave con cabeza hexagonal, en dimensiones métricas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricadas de acuerdo con la norma ISO 2936.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• La larga garra proporciona una mayor transmisión del par de apriete y más accesibilidad.
• Con bola que permite introducir la llave en la cabeza del tornillo desde varios ángulos.
Cualidades
•AISI 420 stainless steel body
Magnetic
Hexagon head key, metric sizes
High strength and hardness
Can be Autoclave Sterilized at 121ºC
Produced according to ISO 2936
Magnetic
Hexagon head key, metric sizes
High strength and hardness
Can be Autoclave Sterilized at 121ºC
Produced according to ISO 2936
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Longitud | 110 mm |
| Acabado | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,45 € Sin IVA
/ unidad
5,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
