Referencias
Wera:05022048001
Rubix:798263084000
EAN:4013288139351
Documentos
Detalles de producto : 950 PKLS SW 10,0MM
Llave Allen con punta esférica y varilla acortada
Características: de acero para herramientas de aleación especial, soporte cromado. Con varilla acortada y geometría Hex-Plus, lo que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: especial para atornillar en lugares estrechos y espacios de difícil acceso.
* Sin geometría Hex-Plus.
Características: de acero para herramientas de aleación especial, soporte cromado. Con varilla acortada y geometría Hex-Plus, lo que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: especial para atornillar en lugares estrechos y espacios de difícil acceso.
* Sin geometría Hex-Plus.
Cualidades
L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Extra-short arm for use on difficult-to-access screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
High corrosion protection thanks to chrome-plating
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Extra-short arm for use on difficult-to-access screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
High corrosion protection thanks to chrome-plating
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días