2648644 TT3KH 350 - LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA TORCOTRONIC III 1/2p SE 14X18 HIGH
Llaves dinamométricas electrónicas torco tronic
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TT3KH 350
Rubix:798326554000
fabricante:2648644
EAN:4002805931912


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 70 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 350 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 2648644 TT3KH 350 - LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA TORCOTRONIC III 1/2p SE 14X18 HIGH
Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III 1/2" SE 14x18 High Use: Para los requisitos diarios en instalación y control de par. Para su uso en todas las áreas de fabricación y desarrollo. Características: Controlada por microprocesador, llave dinamométrica electrónica. Para apriete controlado bidireccional. Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales. Diseño robusto para taller. Amplio rango de medida en N·m, conmutable a lbf·ft. Con carraca reversible 1/2". La carraca es intercambiable, ofreciendo la opción de utilizar un casquillo cuadrado de 9x12 mm (TT3H 120) o 14x18 mm (TT3H 350). Características: Medición de par y ángulo de apriete. 4 modos de medida diferentes. 5 parámetros almacenables. Interfaz USB para intercambio de datos. 2000 posiciones de almacenamiento. Precisión de medida del par +/- 1 %, +/- 1 dígito. Precisión de medida del ángulo de apriete +/- 1 %, pero mín. +/- 1° en 360° con mín. 4°/sec. Diferentes galgas de profundidad para accesorios finales programables. Fácil de manejar con navegación por menú de iconos fácil de entender y 4 teclas funcionales. Pantalla LCD iluminada, de fácil lectura. Resolución del par: 0.1 N·m. Resolución del ángulo de par: 0.1°. Software para PC fácil de usar para programación y documentación de datos sin complicaciones. Los datos pueden transferirse a MS Excel®. Bloqueo del teclado. Funcionamiento con pilas estándar Mignon AA o, opcionalmente, con batería recargable (NiMH). Señal visual: 3x LED (amarillo, verde, rojo). Señal acústica: zumbador. Certificado por TÜV, CE y RoHS. 2 modelos en el rango 10 - 350 N·m. Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo I Clase C. Calibración según DAkkS-DKD-R 3-7, Clase 1 (a petición). Alcance de la entrega: Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III HighLine. Carraca reversible 1/2". Cable USB. Software en CD-R. Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo I Clase C. Entregado en una caja de plástico transparente con inserto. Atención: Se requiere un PC con sistema operativo Windows® (desde Windows XP®) para aprovechar al máximo todas las funciones de este producto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 70 N.m |
| Par de apriete, máximo | 350 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 1.74 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789:2017 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1463,60 € Sin IVA
/ unidad
1770,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días