LLAVE DINAMOMETRICA 9X16 1-5 NM R.344DA

Llaves de disparo ajustables "sin nonius"

Ver información técnica

Referencias

Facom:R.344DA
Rubix:798500793000
EAN:3148510531403
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo1 N.m
Par de apriete, máximo5 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 9X16 1-5 NM R.344DA


• Precisión: ± 4 %. • Resistencia probada: 100.000 ciclos • Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. • Llaves que pueden pre ajustarse y utilizarse en apriete y desapriete. • Ajuste del par con una llave macho con ayuda de un banco de control, ver la gama de medidores de par. • Mango metálico moleteado. • Llaves numeradas y suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.
LLAVE DINANOMETRICA DE PRODUCCION 5NM

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)340x45x45 mm
Peso con embalaje312 g
Par de apriete mínimo1 N.m
Par de apriete, máximo5 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud200 mm
Peso0.24 kg
Fijación9x12 mm
NormaDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Tipotorque wrench
272,39 Sin IVA
/ unidad
329,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días