LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 20-100 NM

Llave dinanometrica 3/8" 50nm con trinquete

Ver información técnica

Referencias

Facom:S.209-100PB
Rubix:798965859000
EAN:3662424106064
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 20-100 NM


• Llave dinanometrica 3/8" 50nm con trinquete
LLAVE DINANOMETRICA 1/2\" 100NM CON TRINQUETE

Cualidades

•ACCURACY: ± 4%
READABILITY: Easy read out
COMPATIBILITY: Dual scale capability for multi unit use

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud396 mm
Peso0.92 kg
NormaDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Tipoclick wrench
301,21 € Sin IVA
/ unidad
364,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días