MINI LLAVE DINAMOMETRICA PREFIJADA CON PUNTA FIJA 150-800NM

Llave dinamométrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:7465-800
Rubix:798754357000
EAN:7314150340231
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo160 N.m
Par de apriete, máximo800 N.m
Adaptador de llave cuadrada24x32 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MINI LLAVE DINAMOMETRICA PREFIJADA CON PUNTA FIJA 150-800NM


Doble escala en N·m/ft.lb y N·m/in.lb (tamaños 5-30 N·m)
Rango que cubre valores de par entre 1 y 800 N·m / 11 in.lb y 572 ft.lb
Puede usarse en sentido horario o antihorario al girar los insertos
Aplicación controlada del par con una precisión de ±4% en sentido horario (CW) (7465-5 ±6%)
El mecanismo de clic produce una señal táctil y audible
Cabezal rectangular hembra intercambiable para varios tipos de insertos en tres tamaños de receptáculo diferentes
Llave totalmente metálica, robusta y duradera con mecanismo sellado
Mango metálico moleteado antideslizante resistente a impactos, presión y productos químicos
Los modelos de 5 a 340 N·m se suministran en un tubo semitransparente con orificio euro. 7465-800 en caja de moldeo por soplado de plástico
Todas las llaves vienen con una declaración de conformidad de fábrica según ISO 6789-1:2017
Fabricado en EE. UU.

Cualidades

Llave dinamométrica mecánica ajustable de 'click' con escala marcada y cabezal intercambiable

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo160 N.m
Par de apriete, máximo800 N.m
Adaptador de llave cuadrada24x32 ''
Longitud1000 mm
Peso4.64 kg
Fijación55
NormaISO 6789-1:2017
Tipollave dinamométrica
674,62 € Sin IVA
/ unidad
816,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días