Referencias
Gedore:7480-01
Rubix:798172754000
fabricante:1427059
EAN:4002805927281


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 8 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
Detalles de producto : 1427059 7480-01 - DREMOMETER A-SE A+S
Ventajas técnicas/función:
• El bloqueo y la retención (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así una mayor seguridad del proceso para el usuario
• Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• Ligero pero robusto (debido a que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuado para el taller
• La conexión para herramientas permite un amplio programa de accesorios
• Dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como de lado (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
• Operación únicamente en el centro del mango - no usar tubo de prolongación, ya que pueden producirse desplazamientos de valor
• Operación solo con herramientas de encastre - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de encastre en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE.
• Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca
• Cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• Larga vida útil y gran durabilidad
• Manejo sencillo - apriete del par de forma rápida y fiable
• Ajuste agradable mediante un elegante botón de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango
• Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS
• Por ejemplo en la producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor
• El valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• Al pedir, por favor indique el valor en N·m si se desea el ajuste en fábrica (precio bajo consulta)
• El bloqueo y la retención (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así una mayor seguridad del proceso para el usuario
• Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• Ligero pero robusto (debido a que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuado para el taller
• La conexión para herramientas permite un amplio programa de accesorios
• Dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como de lado (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
• Operación únicamente en el centro del mango - no usar tubo de prolongación, ya que pueden producirse desplazamientos de valor
• Operación solo con herramientas de encastre - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de encastre en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE.
• Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca
• Cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• Larga vida útil y gran durabilidad
• Manejo sencillo - apriete del par de forma rápida y fiable
• Ajuste agradable mediante un elegante botón de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango
• Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS
• Por ejemplo en la producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor
• El valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• Al pedir, por favor indique el valor en N·m si se desea el ajuste en fábrica (precio bajo consulta)
Momentsleutel DREMOMETER A-SE A+S 9x12 8-40 Nm Ventajas técnicas/función: El bloqueo y la retención (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así una mayor seguridad del proceso para el usuario Clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%). Ligero pero robusto (debido a que la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) e insensible, muy adecuado para el taller La conexión para herramientas permite un amplio programa de accesorios Dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como de lado (p. ej. carraca reversible y llave de vaso) Operación únicamente en el centro del mango - no usar tubo de prolongación, ya que pueden producirse desplazamientos de valor Operación solo con herramientas de encastre - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de encastre en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE. Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca Cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo Larga vida útil y gran durabilidad Manejo sencillo - apriete del par de forma rápida y fiable Ajuste agradable mediante un elegante botón de ajuste a prueba de pérdida en el extremo del mango Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS Por ejemplo en la producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor El valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados Al pedir, por favor indique el valor en N·m si se desea el ajuste en fábrica (precio bajo consulta)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 950 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 8 N.m |
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 0.95 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,32 € Sin IVA
/ unidad
691,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días