K.203B LLAVE DINAMO
KM.B - Llaves de gran capacidad con trinquete y cuadrado conductor
Ver información técnicaReferencias
Facom:K.203B
Rubix:798528089000
EAN:3148515067143


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 300 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1500 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : K.203B LLAVE DINAMO
• Precisión: ± 4 % del valor visualizado. • Dos escalas de lectura: N.m y lbf.ft. • Esfera de gran diámetro. • Alarma luminosa al alcanzar el par. • Fijación cilíndrica diámetro 30 mm. • Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado. • Llaves suministradas en caja metálica con bandeja de colocación, dim. (L. x l. x A.): 760 x 220 x 140 mm.
COFRE DYNAMO 1500NM 3/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8000 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 770x225x140 mm |
| Peso con embalaje | 13900 g |
| Par de apriete mínimo | 300 N.m |
| Par de apriete, máximo | 1500 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 1019 mm |
| Peso | 8 kg |
| Fijación | 30 mm |
| Norma | ISO 6789 |
| Tipo | gran capacidad. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2066,99 € Sin IVA
/ unidad
2501,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días