7685450 8562-10 - DREMOMETER C 1/2p 50-300 NM

Llave dinamométrica DREMOMETER AM

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8562-10
Rubix:798177782000
fabricante:7685450
EAN:4002805856215
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo50 N.m
Par de apriete, máximo300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7685450 8562-10 - DREMOMETER C 1/2p 50-300 NM


Llave dinamométrica DREMOMETER

Características: Exactitud muy elevada y larga vida útil incluso utilizando tubos de prolongación. Transmisión directa del par de apriete al mecanismo de palanca. Una escala doble sirve para la lectura y muestra tanto Newtonmetros (N · m) como todas las unidades inglesas o estadounidenses de uso corriente (lbf · in o lbf · ft) . La carcasa es de una aleación de aluminio altamente resistente, y todas las piezas sometidas a esfuerzo son de acero. para el apriete controlado a derecha con disparo automático de vía corta, con señal acústica y perceptible. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

Suministro en caja de plástico.
Torque wrench DREMOMETER C 1/2" 60-300 Nm Use: Controlled screw tightening in the range 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft For use in almost all industrial manufacturing areas Features: Classified to DIN EN ISO 6789:2017 Type II Class A, with a factory certificate. Working accuracy: +/- 3 % tolerance of scale set torque. The specification of the standard (+/- 4 %) is exceeded. 1/2" square drive with ball locking device DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 Automatic short-path actuation with tactile impulse and audible signal Dual scale with a scale graduation of 5 N·m and 5 lbf·ft With push-button release Technical advantage/Function: Lightweight and robust (as housing is made of an aluminium alloy), very workshop-friendly No inaccuracies whether used with both hands or held away from the handle (as for standard torque wrenches). Both the square drive and fulcrum are on an axis which ensures a high degree of user safety; can be extended to reduce the user's working load. Extremely low wear attributable to reduced forces in a unique lever mechanism Forged lever chain from our own quality forge Maximum precision even when subjected to extreme continuous use Long life cycles and tool lives Easy operation - fast and safe torque tightening Easy adjustment thanks to attractive adjusting button secured against loss at the end of the handle Single- and double-square drive for controlled bi-directional tightening

Información técnica


Atributos
Peso neto2000 g
Par de apriete mínimo50 N.m
Par de apriete, máximo300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud617 mm
Peso2 kg
Fijación12.5 mm
Tipotorque wrench
691,18 € Sin IVA
/ unidad
836,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días