7651630 8301-40 - LLAVE DINAMOMETRICA TIPO 83 8-40 NM
Llave dinamométrica type 83 ADS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8301-40
Rubix:798176815000
fabricante:7651630
EAN:4002805831045


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 8 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Detalles de producto : 7651630 8301-40 - LLAVE DINAMOMETRICA TIPO 83 8-40 NM
Aplicación:
• apriete controlado así como comprobación de "momentos de arranque"
• uso en numerosos sectores (industriales)
• cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución:
• llave dinamométrica indicadora con reloj medidor y aguja de arrastre
• cuadradillo de doble cara de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con retención por bola para el apriete controlado tanto en sentido horario como antihorario
• modelos 8301-04 tot 8304-80 con trinquete integrado
• para apriete controlado y mediciones de par
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• con doble escala en N·m y lbf·in resp. lbf·ft en una escala bicolor y de fácil lectura
• protección contra sobrecarga incorporada - tope mecánico ante un 25% de sobrecarga del valor máx.
• carcasa de construcción especial de aluminio, ligera y robusta - pintada en gris plateado
• mango de goma negro antideslizante
• modelos 8301-04 tot 8301-40 conformes a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• modelos 8303-40 tot 8305-20 incorporan de serie una señal audiovisual Contenido de la entrega:
• llave dinamométrica de reloj type 83
• batería, en los modelos nr. 8303-40 tot 8305-20
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en robusta caja de plástico negra (nr. 8301-04 tot 8302-20), en los demás casos en un resistente embalaje de cartón (nr. 8303-40 tot 8305-20)
• apriete controlado así como comprobación de "momentos de arranque"
• uso en numerosos sectores (industriales)
• cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución:
• llave dinamométrica indicadora con reloj medidor y aguja de arrastre
• cuadradillo de doble cara de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con retención por bola para el apriete controlado tanto en sentido horario como antihorario
• modelos 8301-04 tot 8304-80 con trinquete integrado
• para apriete controlado y mediciones de par
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• con doble escala en N·m y lbf·in resp. lbf·ft en una escala bicolor y de fácil lectura
• protección contra sobrecarga incorporada - tope mecánico ante un 25% de sobrecarga del valor máx.
• carcasa de construcción especial de aluminio, ligera y robusta - pintada en gris plateado
• mango de goma negro antideslizante
• modelos 8301-04 tot 8301-40 conformes a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• modelos 8303-40 tot 8305-20 incorporan de serie una señal audiovisual Contenido de la entrega:
• llave dinamométrica de reloj type 83
• batería, en los modelos nr. 8303-40 tot 8305-20
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en robusta caja de plástico negra (nr. 8301-04 tot 8302-20), en los demás casos en un resistente embalaje de cartón (nr. 8303-40 tot 8305-20)
Llave dinamométrica type 83 ADS 8-40 Nm Aplicación: apriete controlado así como comprobación de "momentos de arranque" uso en numerosos sectores (industriales) cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución: llave dinamométrica indicadora con reloj medidor y aguja de arrastre cuadradillo de doble cara de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con retención por bola para el apriete controlado tanto en sentido horario como antihorario modelos 8301-04 tot 8304-80 con trinquete integrado para apriete controlado y mediciones de par precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales con doble escala en N·m y lbf·in resp. lbf·ft en una escala bicolor y de fácil lectura protección contra sobrecarga incorporada - tope mecánico ante un 25% de sobrecarga del valor máx. carcasa de construcción especial de aluminio, ligera y robusta - pintada en gris plateado mango de goma negro antideslizante modelos 8301-04 tot 8301-40 conformes a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática modelos 8303-40 tot 8305-20 incorporan de serie una señal audiovisual Contenido de la entrega: llave dinamométrica de reloj type 83 batería, en los modelos nr. 8303-40 tot 8305-20 certificado de prueba según DIN EN ISO 6789 entrega en robusta caja de plástico negra (nr. 8301-04 tot 8302-20), en los demás casos en un resistente embalaje de cartón (nr. 8303-40 tot 8305-20)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 8 N.m |
| Par de apriete, máximo | 40 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 244 mm |
| Peso | 0.5 kg |
| Fijación | 10 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,84 € Sin IVA
/ unidad
514,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días