Llave dinamométrica DREMOMETER EKL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8586-01
fabricante:2311291
EAN:4002805930816



Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 600 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1500 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
Detalles de producto :
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 600-1500 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Diseño:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadrado de accionamiento de 1" con pasador de retención DIN 3120 - B 25, ISO 1174
• desconexión automática con señal táctil y audible
• escala única con una graduación de 25 N·m Ventajas técnicas/función:
• ligera y robusta (porque la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para talleres
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que confiere alta fiabilidad de uso; extensible para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de servicio
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• apriete controlado de tornillos en el rango de 600-1500 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Diseño:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadrado de accionamiento de 1" con pasador de retención DIN 3120 - B 25, ISO 1174
• desconexión automática con señal táctil y audible
• escala única con una graduación de 25 N·m Ventajas técnicas/función:
• ligera y robusta (porque la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para talleres
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que confiere alta fiabilidad de uso; extensible para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de servicio
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER EKL 1" 600-1500 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 600-1500 N·m aplicación en casi todos los sectores industriales Diseño: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) 1" cuadrado de accionamiento con pasador de retención DIN 3120 - B 25, ISO 1174 desconexión automática con señal táctil y audible escala única con una graduación de 25 N·m Ventajas técnicas/función: ligera y robusta (porque la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para talleres sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que confiere alta fiabilidad de uso; extensible para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga duración de servicio manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10800 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 600 N.m |
| Par de apriete, máximo | 1500 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Longitud | 932 mm |
| Peso | 10.8 kg |
| Fijación | 25 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs