Referencias
Gedore:8482-01
Rubix:798175954000
fabricante:7714220
EAN:4002805848210


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
Detalles de producto : 7714220 8482-01 - DREMOMETER C-SE
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligera pero robusta (porque la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) y poco sensible, muy adecuada para el taller
• la fijación de la herramienta permite un extenso programa de accesorios
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. con llave de vaso insertable) o lateralmente (p. ej. con carraca reversible y llave de vaso)
• utilizar únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, ya que pueden producirse variaciones en el valor
• operar únicamente con herramientas insertables - de lo contrario pueden producirse variaciones en el valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerza del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada, fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y prolongada durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, rastreable a través de nuestro propio laboratorio DAkkS a la norma nacional
Llave dinamométrica DREMOMETER C-SE 14x18 80-400 Nm clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%). ligera pero robusta (porque la carcasa está fabricada en una sola pieza de aluminio) y poco sensible, muy adecuada para el taller la fijación de la herramienta permite un extenso programa de accesorios dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. con llave de vaso insertable) o lateralmente (p. ej. con carraca reversible y llave de vaso) utilizar únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, ya que pueden producirse variaciones en el valor operar únicamente con herramientas insertables - de lo contrario pueden producirse variaciones en el valor. Consulte la medida en el certificado. Utilizar únicamente accesorios originales GEDORE. desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerza del mecanismo de palanca cadena de palanca forjada, fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y prolongada durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango con certificado según DIN EN ISO 6789, rastreable a través de nuestro propio laboratorio DAkkS a la norma nacional
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
| Longitud | 653 mm |
| Peso | 1.7 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,46 € Sin IVA
/ unidad
900,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días