LLAVE ESTRELLA DE IMPACTO PESADA 100 MM
Llave estrella percusión versión pesada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:42010100
Rubix:799289263000
EAN:4018754023349



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA DE IMPACTO PESADA 100 MM
Llave de impacto con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x138x458 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10224 g |
| Apertura | 100 |
| Longitud | 455 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,00 € Sin IVA
/ unidad
1142,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días