LLAVE ESTRELLA PLANA 10X11 59.10X11
59 - Llaves de estrella rectas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:59.10X11
Rubix:798501188000
EAN:3148511138700



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 10X11 59.10X11
• Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA RECTA 10X11MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 8x18x153 mm |
| Peso con embalaje | 51 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 150 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días