6353400 33 T 11 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN T 11 MM
Llave de vaso hexagonal - 33 T
Ver información técnicaReferencias
Gedore:33 T 11
Rubix:798174759000
fabricante:6353400
EAN:4010886635346

Detalles de producto : 6353400 33 T 11 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN T 11 MM
Con orificio para colgar. Profundidad del vaso 25 mm. Acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado mate.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 176 g |
|---|---|
| Apertura | 11 |
| Longitud | 269 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,21 € Sin IVA
/ unidad
37,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
