1963724 7118-41 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 41 MM
Plug-in wrench 14x18 - 7118
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7118-41
Rubix:798178579000
fabricante:1963724
EAN:4002805929278



Detalles de producto : 1963724 7118-41 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 41 MM
Rectangular open end fitting SE 14x18, 41 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 261 g |
|---|---|
| Apertura | 41 |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,90 € Sin IVA
/ unidad
101,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
