6068040 6 27X32 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 27X32 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica
Referencias
Gedore:6 27x32
Rubix:798179531000
fabricante:6068040
EAN:4010886606803
brand logo
Resumen técnico
Apertura27x32
Longitud302 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6068040 6 27X32 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 27X32 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 27x32 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto487 g
Apertura27x32
Longitud302 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 Sin IVA
/ unidad
22,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días