Referencias
Beta Tools:1494Q 13
Rubix:798171677000
fabricante:014940263
EAN:8014230623702

Documentos
Detalles de producto : 1494Q 13-LL C/CUADRADO P. TAPONES ACEITE
Llaves de vaso macho con cuadrado para tapones de vaciado aceite motor
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x70x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € Sin IVA
/ unidad
11,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
